Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Minikerze Halogenlampe 4 V / 3,4 W, 60 lm, 25h, P13.5s Sockel, Ø 9.5mm x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213012
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     H05910
EAN/GTIN:
     5059045487098
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe
Leistung = 3,4 W
Lampenform = Minikerze
Lampensockel = P13.5s
Oberflächen Finish = Klar
Nennspannung = 4 V
Lebensdauer = 25h
Länge = 31 mm
Durchmesser = 9.5mm
Stromstärke = 0,85 A

Halogen-Taschenlampe. Diese Halogenlampen bieten leistungsstarkes Licht und wurden für den Einsatz in Taschenlampen entwickelt. Erhältlich mit E10- oder P13.5S-Sockel.
Weitere Informationen:
Leistung:
3,4 W
Lampenform:
Minikerze
Lampensockel:
P13.5s
Oberflächen Finish:
Klar
Nennspannung:
4 V
Lebensdauer:
25h
Länge:
31 mm
Durchmesser:
9.5mm
Stromstärke:
0,85 A
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, nv-halogenlampe 3,4w, halogenlampe p13 5s, 2213012, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Orbitec, H05910, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.