| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212808 Herst.-Nr.: ZTB-PJ5 EAN/GTIN: 3272670536197 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz Stückzahl = 5 Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS® VDE 1000V zugelassen = Ja
Der SAM-Satz von 5 SAMSOFORCE-Schraubendrehern für Terminal Blocks. Er besteht aus isolierten Schlitz- und PHILLIPS ® -Schraubendrehern.Gewicht: 300 g Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendrehersatz | Stückzahl: | 5 | Spitzentyp: | Schlitz, PHILLIPS® | VDE 1000V zugelassen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, 2212808, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, SAM, ZTBPJ5, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets |
| | |
| |