Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM VDE 3 mm PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, 310 mm / Klinge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212802
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     ZTB-3P200
EAN/GTIN:
     3272670534599
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = 3 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 310 mm
Funkenfrei = Nein

Der SAM-isolierte Phillips-Schraubendreher hat einen Zweikomponentengriff. Der Kopf der Klinge ist für leichten Zugang zur Schraube, insbesondere für Dominosteine, versenkt.Ummantelte brünierte Rundklinge
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
3 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde phillips-schraubendreher, 2212802, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, ZTB3P200, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.