Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, VDE 3/8 Zoll Vierkant Ratschen-Steckschlüssel, Länge 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212760
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     ZJ-159
EAN/GTIN:
     3272670374485
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
sechskant vde steckschlüssel
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 240 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja

Die isolierte SAM 3/8-Zoll-Umkehrratsche mit zentraler Umkehrung hat einen Aufnahmewinkel von 6°. Er hat eine Gesamtlänge von 240 mm.Besonders reibungsloser Betrieb für schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
240 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2212760, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, SAM, ZJ159, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.