| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212705 Herst.-Nr.: Z-173-M1 EAN/GTIN: 3272670377066 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 200 mm Funkenfrei = Nein
Der isolierte SAM-Schraubendreher für PHILLIPS ® -Schrauben. Die Klinge des Schraubendrehers wird geschraubt, um einen rückständigen Schutz zu gewährleisten, der keine Überdicke erzeugt. Die Leisten sind für den Zugang zu den am meisten eingeschränkten Orten ausgelegt Ohne Gefahr einer Beschädigung der IsolierungKlinge mit brünierter Oberfläche Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Funkenfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, 2212705, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, Z173M1, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |