| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212617 Herst.-Nr.: T-8MH200 EAN/GTIN: 3272670519565 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher VDE 1000V zugelassen = Nein Klingenlänge = 200 mm Gesamtlänge = 322,9 mm
Der SAM S1-Schraubendreher mit mechanischem Schlitz hat eine verchromte Klinge und einen ergonomischen Zweikomponentengriff. Es hat eine schnelle Erkennung des Phillips Eindrucks der gelben Farbe auf dem Griff. Die lange Klinge ist nützlich, um auf Schrauben zuzugreifen, in denen sie untergebracht ist CEr verfügt über sandgestrahlte behandelte Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Klingenlänge: | 200 mm | Gesamtlänge: | 322,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schlitz vde schraubendreher, 2212617, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T8MH200, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |