Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone LED-Halter für 3 mm (T-1) LED, 5 mm (T-1 3/4) LED LED-Abstandshalter, Ø 6.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212615
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     8906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
LED-Abstandshalter
LED-Fassung
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter
Zur Verwendung mit = 3 mm (T-1) LED, 5 mm (T-1 3/4) LED
Montage Typ = PCB-Montage

Keystone LED-Abstandshaltereinheiten - drei Leitungen. Diese Familie von LED-Abstandshaltereinheiten von Keystone Electronics dienen zur Leiterplattenmontage der T-1 (3 mm) und T-1 3/4 (5 mm) LEDs mit drei Leitungen. Ihre Bauweise trennt die Kabel und behält Bauteile mit drei Leitungen bei. Die Abstandshaltereinheiten bieten Höhensteuerung und schützen gleichzeitig die Leitungen. Darüber hinaus halten sie die LED-Anschlüsse stabil. Diese LED-Abstandshaltereinheiten sind auch geeignet für den Einsatz mit Montagelampen, Widerständen, Transistoren, Dioden, Kondensatoren usw.
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Abstandshalter
Zur Verwendung mit:
3 mm (T-1) LED, 5 mm (T-1 3/4) LED
Montage Typ:
PCB-Montage
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, led abstandshalter, 2212615, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Keystone, 8906, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 17,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,23*
€ 22,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.