| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212607 Herst.-Nr.: T-65M100 EAN/GTIN: 3272670519459 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher VDE 1000V zugelassen = Nein Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 222,9 mm
Der SAM S1 Schlitzschraubendreher mit runder Klinge hat einen ergonomischen Zweikomponentengriff mit geschmiedetem Kopf. Dank der gelben Farbe auf dem Griff ist der Spalteindruck schnell erkennbar.Es hat eine verchromte Klinge mit brünierter behandelter Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 222,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 2212607, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T65M100, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |