| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212605 Herst.-Nr.: T-65E200 EAN/GTIN: 3272670519237 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher VDE 1000V zugelassen = Nein Klingenlänge = 200 mm Gesamtlänge = 322,9 mm
Der SAM S1-Schlitzschraubendreher für Elektriker verfügt über verchromte Klingen mit brüniertem behandeltem Ende, die eine bessere Beständigkeit gewährleisten. Der Kopf der Klinge ist für einfachen Zugang zur Schraube, insbesondere für Dominosteine, versenkt. Es verfügt über eine schnelle Identifikation des SpaltimprsEr verfügt über einen ergonomischen Zweikomponentengriff Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Klingenlänge: | 200 mm | Gesamtlänge: | 322,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 2212605, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T65E200, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |