Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schlitz Standard-Schraubendreher, 262,6 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212597
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-55E150
EAN/GTIN:
     3272670519190
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 262,6 mm

Der SAM S1-Schlitzschraubendreher für Elektriker verfügt über verchromte Klingen mit brüniertem behandeltem Ende, die eine bessere Beständigkeit gewährleisten. Der Kopf der Klinge ist für einfachen Zugang zur Schraube, insbesondere für Dominosteine, versenkt. Es verfügt über eine schnelle Identifikation des SpaltimprsEr verfügt über einen ergonomischen Zweikomponentengriff
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262,6 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 2212597, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T55E150, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.