Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM TORX® BO Standard-Schraubendreher, 259,5 mm / Klinge 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212583
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-40R130
EAN/GTIN:
     3272670519411
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = TORX® BO
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 130 mm
Gesamtlänge = 259,5 mm

Der SAM S1 POZIDRIV ® -Schraubendreher mit runder Klinge hat eine verchromte Klinge und einen ergonomischen Zweikomponentengriff. Es hat eine schnelle Erkennung des Phillips Eindrucks der grünen Farbe auf dem Griff. Die lange Klinge ist nützlich, um auf Schrauben zuzugreifen, die in Schränken, m, untergebracht sindEs hat eine brünierte Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
TORX® BO
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
259,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.