| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212580 Herst.-Nr.: T-3PHP150 EAN/GTIN: 3272670519787 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher VDE 1000V zugelassen = Nein Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 279,6 mm
Der SAM S1 Philips Schraubendreher hat eine Sechskantklinge mit Mutter. Er verfügt über verchromte Klinge und einen ergonomischen Zweikomponentengriff und eine integrierte Mutter auf der Klinge, die ein kraftvolles Anziehen und Lösen mit einem Schraubenschlüssel ermöglicht. Es hat eine schnelle Identifikation des Phillips Impression oEr verfügt über sandgestrahlte behandelte Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 279,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde phillips-schraubendreher, 2212580, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T3PHP150, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |