Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Standard-Schraubendreher, 279,6 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212579
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-3PH150
EAN/GTIN:
     3272670519756
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 279,6 mm

Der SAM S1 Philips Sechskant-Schraubendreher verfügt über eine verchromte Klinge und einen ergonomischen Zweikomponentengriff und eine schnelle Erkennung des Philips Eindrucks der grauen Farbe am Griff.Er verfügt über sandgestrahlte behandelte Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
279,6 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde phillips-schraubendreher, 2212579, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T3PH150, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.