| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212578 Herst.-Nr.: T-3P150 EAN/GTIN: 3272670519718 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher VDE 1000V zugelassen = Nein Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 279,6 mm
Der SAM S1 Philips Schraubendreher hat eine runde Klinge. Er verfügt über einen ergonomischen Zweikomponentengriff und eine schnelle Erkennung des Phillips Eindrucks der grauen Farbe auf dem Griff.Es hat eine verchromte Klinge mit brünierter behandelter Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 279,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde phillips-schraubendreher, 2212578, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T3P150, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |