Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stummel-Schraubendreher, 81,5 mm / Klinge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212549
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-1P25
EAN/GTIN:
     3272670519961
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Stummel-Schraubendreher
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 25 mm
Gesamtlänge = 81,5 mm

Der SAM S1 Philips Tom Daumenschraubendreher mit runder Klinge hat eine verchromte Klinge. Er verfügt über einen besonders kurzen Zweikomponentengriff für schwierigen Zugang. Es hat eine schnelle Erkennung des Phillips Eindrucks der grauen Farbe auf dem Griff.Es hat eine brünierte Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Stummel-Schraubendreher
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
81,5 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde phillips-schraubendreher, 2212549, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T1P25, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.