Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schlitz Standard-Schraubendreher, 379,6 mm / Klinge 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212545
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-12MH250
EAN/GTIN:
     3272670519589
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 250 mm
Gesamtlänge = 379,6 mm

Die SAM S1-Schraubendreher-Sechskant-Schlitzklinge hat eine verchromte Klinge mit geschmiedetem Kopf, verstärkte Festigkeit und einen ergonomischen Zweikomponentengriff. Es hat eine schnelle Erkennung des Spalteindrucks der gelben Farbe auf dem Griff.Er verfügt über sandgestrahlte behandelte Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
379,6 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 2212545, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T12MH250, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.