Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schlitz Standard-Schraubendreher, 304,6 mm / Klinge 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212543
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-10MHP175
EAN/GTIN:
     3272670519626
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 175 mm
Gesamtlänge = 304,6 mm

Der Schraubendreher SAM S1 hat einen mechanischen Schlitz, eine Sechskantklinge und eine Sechskantmutter. Sie verfügt über eine verchromte Klinge mit sandgestrahlter behandelter Spitze für besseren Halt auf der Schraube und eine bessere Korrosionsbeständigkeit. Er verfügt über geschmiedeten Kopf, verstärkte Festigkeit, ergonomisches Zweikomponenten-HaEr ist 175 mm lang
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
175 mm
Gesamtlänge:
304,6 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, 2212543, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, T10MHP175, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.