Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING DIN 41612 Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING DIN 41612 Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2211870
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006160
EAN/GTIN:
     5059039174348
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Modularstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
Serie = DIN 41612
Zubehörtyp = Koaxialkontakt
Reihe = Din Signal Außengewinde
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 1.5A
Gender = Stecker

Koaxial- und Hochspannungskontakte Harting DIN 41612 Typ M. Eine Serie von speziellen Koaxial- und Hochspannungskontakten für den Einsatz in Backplane-Steckverbindern gemäß DIN 41612 Typ M. Best.-Nr. ; 221-1870 221-1870 , ; 741-2740 741-2740 und ; 221-1886 221-1886 sind koaxiale DIN-Kontakte mit 50 Ohm für den Löt-/Crimp-Kabelanschluss Best.-Nr. ; 865-8070 865-8070 , ; 741-2744 741-2744 und ; 741-2750 741-2750 sind koaxiale DIN-Kontakte mit 50 Ohm für den Leiterplatten-Lötanschluss Best.-Nr. ; 358-3693 358-3693 und ; 358-3766 358-3766 sind Hochspannungs-DIN-Kontakte für 1,5 kV.
Weitere Informationen:
Serie:
DIN 41612
Zubehörtyp:
Koaxialkontakt
Reihe:
Din Signal Außengewinde
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
1.5A
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2211870, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09030006160, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,225*
€ 6,475*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,2322*
€ 6,4822*
100
Frei Haus
ab € 5,2762*
€ 6,5162*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,93626*
€ 7,25626*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000194
ab € 341,4362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.