Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt Löt/crimp 50Ohm 09030006160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt Löt/crimp 50Ohm 09030006160
Crimpkontakt Löt/crimp 50Ohm 09030006160
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89091056
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006160
EAN/GTIN:
     5713140003965
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Modularstecker

Crimpkontakt Löt/crimp 50Ohm 09030006160

Koaxialkontakt, gerade, Betriebsstrom: 1,4 A, Messerkontakt für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Wellenwiderstand: 50
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
1,4 A
Umgebungstemperatur:
-55..125 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,235*
€ 6,455*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,2422*
€ 6,4622*
100
Frei Haus
ab € 5,2962*
€ 6,5162*
36 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,95626*
€ 7,27626*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,455*
€ 7,68145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,235*
€ 6,22965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 645,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000194
ab € 343,3262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.