Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 192T, 400:5 Stromwandler 400A, Leitermaß 55mm, 120mm x 123.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2210360
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192T8140
EAN/GTIN:
     3596031092710
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 400:5
Bohrungsdurchmesser = 55mm
Eingangsstrom = 400A
Gesamthöhe = 123.5mm
Gesamtbreite = 120mm
Serie = 192T
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
400:5
Bohrungsdurchmesser:
55mm
Eingangsstrom:
400A
Gesamthöhe:
123.5mm
Gesamtbreite:
120mm
Serie:
192T
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 400/5a, aufsteckstromwandler, stromwandler socomec, 2210360, Automation, Prozessautomation, Socomec, 192T8140, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.