Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMBC EP Netzfilter, 520 V ac, 80A, Gehäusemontage, 3-phasig / 50 Hz, 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2208619
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-123-484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 80A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FMBC EP
Betriebsfrequenz = 50 Hz, 60 Hz

Der SCHURTER 2-stufige Filter für 3-phasige Systeme verfügt über Klemmen für drei Phasen und Masse. Es hat eine sehr hohe Dämpfung. Er hat einen Nennstrom von 80 A. Es handelt sich um Filter in Industrieausführung.Schutz vor Störspannung aus dem Netz Speziell entwickelt für industrielle Anwendungen VDE- und UL-Zulassungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
80A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FMBC EP
Betriebsfrequenz:
50 Hz, 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 2208619, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 3123484, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,30*
€ 275,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 275,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,60*
€ 324,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.