Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Gehäuse, Schwarz, ABS, für Raspberry Raspberry Pi, 146 x 130 x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207125
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBHEX1-42-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Zur Verwendung mit = Raspberry Pi
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 146 x 130 x 45mm
Gehäusematerial = ABS

Das Camdenboss-IoT-Sechskantgehäuse verfügt über 4 massive Platten und 2 belüftete Platten. Er besteht aus 100 Prozent recycelbarem Material. Er verfügt über selbsthaltende abnehmbare Endplatten, die Kabeleinführungen von allen Seiten ermöglichen. Diese Platten können einfach angepasst werden. Es ist möglich, dieses Hex-Box-IoT-Gehäuse mit der runden Wandhalterung in ein wandmontierbares Gehäuse umzuwandeln. Er ist ideal für industrielle IoT, intelligente Heim- oder Bürogeräte, Netzwerk- oder Umgebungssensor-Geräte und Elektronik auf der Entwicklungsplatine. Er hat einen glatten, abgeschrägten Deckel LID mit flacher Top, geeignet für einen 2,5-Zoll-Bildschirm und perfekt für den Digitaldruck.Es kann auf einem Schreibtisch durch Hinzufügen von Gummifüßen verwendet werden Er ist RoHS-konform Er kann von -10 °C bis +80 °C betrieben werden
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Raspberry Pi
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
146 x 130 x 45mm
Gehäusematerial:
ABS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2207125, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, CAMDENBOSS, CBHEX142BK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,19*
€ 15,25*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 9,20*
€ 16,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.