Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LED, 57, Sonde Ø 17mm x 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205842
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     092.946A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
inspektions-kamera laserliner
Prüfsonden-Länge = 1500mm
Prüfsonden-Durchmesser = 17mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Sichtfeld = 57
Beleuchtungsart = LED

Der Laserliner VideoFlex G4 Max ist ein professionelles Videoinspektionssystem mit großer Schärfentiefe und sehr hellen LEDs. Dieses professionelle Video-Inspektionssystem mit großer Schärfentiefe ermöglicht eine Sichtprüfung schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. in Rohren, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Er verfügt über einen 3,7-V-Li-Ion-Batterie. Das ergonomisch geformte Gerät passt gut in die Hand und ist auch nach längerer Arbeit bequem zu bedienen. Er verfügt über einen 1,5-m-Tastkopf.Er verfügt über einen 2-fachen digitalen Zoom in 20-Prozent-Schritten Es unterstützt Micro-SD-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Er verfügt über USB-Typ-C- und RCA-Videoausgangsanschlüsse Er ist gemäß IP68 ausgelegt
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
1500mm
Prüfsonden-Durchmesser:
17mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Sichtfeld:
57
Beleuchtungsart:
LED
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, 2205842, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, Laserliner, 092946A, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,43*
€ 590,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,20*
€ 590,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,24*
€ 544,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,76*
€ 507,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,99*
€ 483,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.