Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact, 1106014, Überspannungsableiter, 1-phasig 10kA TTC-6P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1106014
EAN/GTIN:
     4055626997100
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Spitzenstrom max. = 10kA
Serie = TTC-6P
Elektrische Phasen = 1
Impuls-Ableiterstrom = 0.5kA

Der Überspannungsschutz Phoenix Contact besteht aus Schutzstecker und Basiselement mit integrierter Statusanzeige.Effiziente Platznutzung: Die schmalste steckbare Überspannungsschutzlösung für 4-adrige Anwendungen Einfache Funktionsüberwachung: Vor Ort oder optional über Fernsignalisierung, mit optischer Überwachung, ohne zusätzlichen Aufwand Wartung ohne Beeinträchtigung des Signals: Ersetzen Sie das Überspannungsschutzmodul, ohne das Messsignal zu beeinträchtigen Flexible Wahl: Stecktechnologie oder Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Spitzenstrom max.:
10kA
Serie:
TTC-6P
Elektrische Phasen:
1
Impuls-Ableiterstrom:
0.5kA
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, 2205786, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Überspannungsschutzgeräte, Phoenix Contact, 1106014, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Surge Protection Devices
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,86*
€ 116,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,55*
€ 121,79*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,82*
€ 123,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,04*
€ 125,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,78*
€ 221,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,47*
€ 263,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3714*
Zubehör
Phoenix Contact
0808736
ab € 0,3858*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.