Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF HF-Abschlusswiderstand, Stecker, 50Ω, Abgewinkelt, Kabelmontage, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205447
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-46650-51RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 4GHz

Die Amphenol HF-Koaxialkabel, Steckverbinder und Zubehör sind die gefragteste Lösung für Branchen und Anwendungen, die HF-Stromkreise umfassen. Das Produkt ist ein Jack/Steckverbinder, der zum Herstellen von Verbindungen mit den Steckverbindern verwendet wird. Es verfügt über alle erforderlichen Konformitätsvorschriften, um gemäß Herstellerdokumentation für die Anwendung zugelassen zu werden.Erfüllt alle erforderlichen Anforderungen gemäß der Herstellerdokumentation
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
4GHz
Weitere Suchbegriffe: 2205447, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, Amphenol RF, 0004665051RFX, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,06*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,08*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 5,69*
1
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 6,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SPC15280.
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.