Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalturm 2-stufig Linse Rot/Gelb + Filament/Warnsummer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205052
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2205052
EAN/GTIN:
     5059044255520
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Rot/Gelb
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Filament/Warnsummer
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

LED-Signalturm von RS Pro, 70 Der RS Pro 2-Lichtsignalturm verbessert die Sicherheit, Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen. Die LED-Leuchten sind rot und orange, um sicherzustellen, dass sie in gefährlichen Situationen und Notsituationen schnell und effektiv Aufmerksamkeit erregen. Diese RS Pro Signaltürme mit einer attraktiven abgerundeten Form verfügen bei der Installation über eine Schutzart IP66 und bieten Schutz vor Staubeintritt und Wasserstrahlen. RS Pro Signaltürme sind schnell und einfach zu installieren, da sie mit Ringmontage ausgeführt sind. Starke und gleichmäßige Signalfarben sorgen dafür, dass dieser Signalturm leicht Aufmerksamkeit erregt. Dieser Turm wurde aus Polycarbonatkunststoff gefertigt, um ein starkes und Durable Modul zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Durchgehende oder blinkende Lichteffekt-LED Lichtquelle Nr. 12 LED Schutzart IP66 zum Schutz gegen Eindringen von Wasser und Staub Gehäuse und Ring aus Polycarbonat-Kunststoff Nominale Betriebsspannung: 24 V ac/dc Rote und orangefarbene Linsen Anwendungen Leuchtmelder, auch als Leuchtmelder, Stapelleuchten, Signalleuchten oder Warnleuchten bezeichnet, sind sehr vielseitige Geräte, die am häufigsten zur Anzeige verschiedener Betriebszustände für ein Gerät oder eine Installation verwendet werden. Sie sind Visual Signalisierungseinheiten, die Start, Stopp, Fehlersignalisierung anzeigen oder das technische Personal anrufen können, um schnell und einfach zu signalisieren, wenn ein Problem, ein Notfall oder ein Call-to-Action vorliegt. Leuchtmelder sind eine Möglichkeit, maximale Sicherheit durch helle Beleuchtung (LEDs) und Signalisierung mit verschiedenen Farben oder Lichtmodi wie Blinken, Drehen oder Dauerleuchten zu erreichen, um sicherzustellen, dass die richtige Warn- oder Signalmeldung angezeigt wird. Sie werden am häufigsten verwendet in: Industrie- und Fertigungsumgebungen Baustellen Sicherheitsfahrzeuge für den Verkehr und die Strafverfolgung Rettungsfahrzeugbeleuchtung Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Rot/Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Filament/Warnsummer
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 2205052, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, 55971, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.