Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED Verschiedene Lichteffekte Signalleuchte Weiß, 12 → 24 V, Ø 50mm x 26.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2204998
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2204998
EAN/GTIN:
     5059044255032
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Lichtart = Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe = Weiß
Montageart = Tafelmontage
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 50mm
Gehäusefarbe = Weiß
Höhe = 26.5mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -30°C

RS Pro Multifunktions-Signalleuchten für Frontplattenmontage Wir stellen die fantastischen multifunktionalen Signalleuchten von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen Blinkleuchten, die ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen sind, die eine energieeffiziente Signallösung erfordern. Diese Serie von Durable Steady-Signalleuchten ist in Weiß, Rot, Gelb, Blau und Grün erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die Einheiten werden vollständig montiert geliefert, um eine schnelle und einfache Installation über Frontplattenmontage zu ermöglichen. Diese Signalleuchten verfügen bei der Installation über die Schutzart IP66 und gewährleisten ausgezeichneten Schutz vor Staub und Wasser im Innen- und Außenbereich. Diese Serie von Signalleuchten von RS Pro ist für leichte und schwere industrielle Signalanwendungen geeignet und stellt eine leistungsfähige, stabile Lichtquelle für das Signal von Gefahren und Notfällen dar. Eigenschaften und Vorteile Schnelle und einfache Montage Erhältlich in Weiß, Rot, Orange, Blau und Grün Geeignet für eine Reihe von Signalanwendungen Leistungsstarke Optionen für Dauerlicht, Blinken (Optionen für langsame und schnelle Geschwindigkeit) und gelegentliches Signal-Licht Tafelmontage Kuppel und tiefer Sockel aus Polycarbonatkunststoff Schutzart IP66 bietet Schutz vor Staub und eindringendem Wasser Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +50 °C. Lichtquelle 6 LED SMD Anwendungen RS Pro Signalleuchten sind eine ausgezeichnete kostengünstige und energieeffiziente Signallösung, die sich ideal für den Einsatz in Industrie- oder Haushaltsanwendungen eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich, meist rot, orange und grün und strahlen ein starkes Blinklicht aus, das zur Signalisierung von Notfällen, vor Ort, Gefahren und sogar für den Einsatz mit herkömmlichen Feuerlöschsystemen verwendet werden kann. Signalleuchten werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, um Aufmerksamkeit für Gefahrenbereiche zu erregen, in denen akustische Alarme nicht so einfach zu hören sind: Lagerhäuser Fabriken Maschinen Fahrzeuge Laufwege Notausgängen Feuerlöschanlagen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Lichtart:
Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe:
Weiß
Montageart:
Tafelmontage
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
50mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Höhe:
26.5mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2204998, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, RS PRO, 55881, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.