| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2204868 Herst.-Nr.: CQM/22253/3/31 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 1 Anschluss-Gewinde = G1/2 Serie = CQM Typ = Sockel Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/2 Standardgewinde = G
Die Universal-Endplatte IMI Norgren CQM/22253 mit geöffneten Seitenplatten. Er hat ISO-Größe 2. Ein integrierter Durchflussregler ist in den Größen ISO 1 und 2 für die Zylinderdrehzahlregelung erhältlich.Speziell beschichtete, gleitlose Spule und Hülse für eine lange, störungsfreie Lebensdauer Magnete mit niedriger Leistung verfügen über ISO 5599-1, VDMA 24345 Standard Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 1 | Anschluss-Gewinde: | G1/2 | Serie: | CQM | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/2 | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: imi norgren originalteile, 2204868, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Norgren, CQM22253331, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,56* | € 34,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,70* | € 34,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,55* | € 38,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,90* | € 44,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,02* | € 49,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|