Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Anschlüsse seitlich offen (Universal) Norgren CQM/22253/3/31 ISO 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21831
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     CQM/22253/3/31
EAN/GTIN:
     4067201368991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Endplatte

Material: Aluminium-Druckguss


Gewünschte Anschlüsse mit folgenden Durchmesser aufbohren:
G 1/4 ->, ø, 8mm
G 3/8 ->, ø

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
CQM/22253/3/31 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 2 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G Anschlussgewindetyp
Länge:
120 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: imi norgren originalteile, CQM/22152/3/31 CQM/22253/3/31
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,56*
€ 34,71*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,63*
€ 34,74*
3 Tage
2
€ 8,90*
ab € 29,53*
€ 38,36*
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 36,90*
€ 44,73*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 38,64*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
T40C4800
ab € 3,16*
Zubehör
IMI Norgren
C02251248
ab € 1,71*
Zubehör
IMI Norgren
160050048
ab € 1,09*
Zubehör
IMI Norgren
C02471248
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.