Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Kolbenstangenloser Pneumatikzylinder Lintra, Hub 1400mm 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203832
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146240/M/1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Hub = 1400mm
Bohrung = 40mm
Serie = Lintra
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar

Das pneumatische, kolbenlose Betätigungselement IMI Norgren Lintra hat einen Zylinderdurchmesser von 40 mm mit Präzisionsrollenführung. Das stangenlose Betätigungselement arbeitet doppelt wirkend mit Magnetkolben mit einstellbarer Dämpfung.Neue Leichtbau-Extrusion mit universellen Montagerillen Bewährtes und patentiertes Dichtungssystem Staubschutz als Standard Austauschbarkeit mit Serie M/46000
Weitere Informationen:
Hub:
1400mm
Bohrung:
40mm
Serie:
Lintra
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, imi norgren originalteile, kolbenstangenlose zylinder norgren, 2203832, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische kolbenlose Zylinder, Norgren, M146240M1400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rodless Cylinders, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.028,15*
€ 2.123,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.020,48*
€ 2.126,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.855,46*
€ 3.061,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 3.018,41*
€ 3.134,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.061,09*
€ 3.642,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.037,65*
€ 3.614,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.974,19*
€ 3.539,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.855,46*
€ 3.398,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P4 1328A/1
ab € 17,03*
Zubehör
IMI Norgren
M/P74065
ab € 6,00*
Zubehör
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
V61B511A-A313J
ab € 73,60*
Zubehör
IMI Norgren
V61B517A-A313J
ab € 63,26*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510628
ab € 4,44*
Zubehör
IMI Norgren
C02470628
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.