Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Kolbenstangenloser Pneumatikzylinder Lintra, Hub 1400mm 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203810
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146225/M/1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Hub = 1400mm
Bohrung = 25mm
Serie = Lintra
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar

Das pneumatische, kolbenlose Betätigungselement IMI Norgren Lintra hat einen Zylinderdurchmesser von 25 mm mit Präzisionsrollenführung. Das stangenlose Betätigungselement arbeitet doppelt wirkend mit Magnetkolben mit einstellbarer Dämpfung.Neue Leichtbau-Extrusion mit universellen Montagerillen Bewährtes und patentiertes Dichtungssystem Staubschutz als Standard Austauschbarkeit mit Serie M/46000
Weitere Informationen:
Hub:
1400mm
Bohrung:
25mm
Serie:
Lintra
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, pneumatik rundzylinder, kolbenstangenlose zylinder norgren, 2203810, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische kolbenlose Zylinder, Norgren, M146225M1400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rodless Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.876,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.109,59*
€ 2.510,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,85*
€ 2.476,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,11*
€ 2.374,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,52*
€ 2.244,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,21*
€ 2.232,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.