Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Kolbenstangenloser Pneumatikzylinder Lintra, Hub 1000mm 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203765
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146140/M/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Hub = 1000mm
Bohrung = 40mm
Serie = Lintra
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar

Das pneumatische, kolbenlose Betätigungselement der Serie IMI Norgren Lintra hat einen Zylinderdurchmesser von 40 mm mit externer Führung. Das stangenlose Betätigungselement arbeitet doppelt wirkend mit Magnetkolben mit einstellbarer Dämpfung.Neue Leichtbau-Extrusion mit universellen Montagerillen Bewährtes und patentiertes Dichtungssystem Staubschutz als Standard Austauschbarkeit mit Serie M/46000
Weitere Informationen:
Hub:
1000mm
Bohrung:
40mm
Serie:
Lintra
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, imi norgren originalteile, kolbenstangenlose zylinder norgren, 2203765, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische kolbenlose Zylinder, Norgren, M146140M1000, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rodless Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,50*
€ 811,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,91*
€ 819,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 746,25*
€ 837,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.049,29*
€ 1.175,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,27*
€ 1.398,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,92*
€ 1.371,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,23*
€ 1.318,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,34*
€ 1.259,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,29*
€ 1.248,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.