Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Kolbenstangenloser Pneumatikzylinder Lintra, Hub 1000mm 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203660
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146025/M/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Hub = 1000mm
Bohrung = 25mm
Serie = Lintra
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 8 bar

Der IMI Norgren Zylinder ohne Kolben hat eine neue Leichtbauweise mit universellen Montagerillen. Es verfügt über ein bewährtes und patentiertes Dichtungssystem.Staubschutz als Standard Austauschbarkeit mit Serie M/46000
Weitere Informationen:
Hub:
1000mm
Bohrung:
25mm
Serie:
Lintra
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
8 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, imi norgren originalteile, kolbenstangenlose zylinder norgren, 2203660, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische kolbenlose Zylinder, Norgren, M146025M1000, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rodless Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,06*
€ 419,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,62*
€ 424,62*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,61*
€ 434,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 535,10*
€ 628,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,11*
€ 747,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,78*
€ 649,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,10*
€ 636,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.