Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Rohr-Übergangsmuffe 41mm PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203485
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00230406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Rohrgröße = 41mm
Serie = Pneufit C
Material = PBT

Die IMI Norgren Pneufit C-Steckverschraubung verwendet Druckluft zum Betrieb eines anderen Mechanismus und verfügt über einen lösbaren Edelstahl-Haltering zum Greifen von PA- oder PUR-Rohren. Die Montagezeit kann auf ein Minimum reduziert werden, indem die Ausführung mit parallelem Gewinde verwendet wird, oder wählen SieUmgebungs-/Medientemperatur: -20 °C bis +60 °C. Betriebsdruck: Max. 10 bar Der Unterdruck beträgt 750 mm Hg
Weitere Informationen:
Rohrgröße:
41mm
Serie:
Pneufit C
Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Übergangsmuffe, Übergangsstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, imi norgren originalteile, übergangsmuffe pvc, 2203485, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Norgren, C00230406, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,20*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,23*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,006*
€ 1,417*
46 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,36*
€ 1,84*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,91*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,417*
€ 1,68623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,216*
€ 1,44704
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.