| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203450 Herst.-Nr.: 9601540000000000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion = NC Anschluss-Gewinde = G1/4 Betätigungsart = Elektromagnet Serie = 96000
Die Serie IMI Norgren 9601 ist ein direkt magnetbetätigtes Tellerventil mit NC-Funktion und Anschlussgröße G1/4. Dieses Ventil hat einen Betriebsdruck von bis zu 7 bar.Arbeiten ab 0 bar aufwärts Kurze Schaltzeiten Montiertes Öl und fettfrei Weitere Informationen: | | Funktion: | NC | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Betätigungsart: | Elektromagnet | Serie: | 96000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 2/2 wegeventil g 1/2 24vdc, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil 24v, 2203450, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Norgren, 9601540000000000, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,57* | € 211,48* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,47* | € 211,71* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,89* | € 291,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|