| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203439 Herst.-Nr.: 9500300020002400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion = NC Anschluss-Gewinde = G1/4 Betätigungsart = Elektromagnet Serie = 95000
Die Serie IMI Norgren 9500 ist ein direkt magnetbetätigtes Tellerventil mit NC-Funktion und Anschlussgröße G1/4. Der Spannungsbereich des Ventils beträgt 24 V dc.Arbeiten ab 0 bar aufwärts Kurze Schaltzeiten Montiertes Öl und fettfrei Weitere Informationen: | | Funktion: | NC | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Betätigungsart: | Elektromagnet | Serie: | 95000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren 2/2 wegeventil g 1/2 24vdc, imi norgren originalteile, wege-ventile 24v, 2203439, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Norgren, 9500300020002400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,46* | € 235,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,30* | € 235,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 260,33* | € 299,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,74* | € 323,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|