Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PKZ Kabeleinführung, 3P or 4P-fach, 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2199003
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKZ085
EAN/GTIN:
     3303432417505
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Anzahl der Ausbrüche = 3P or 4P
Serie = PKZ
Breite = 65mm
Abmessungen = 65 x 85mm
Schutzart = IP67
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric Serie von Produkten PratiKa Backbox. Nennstrom 16 A. Die Art der Montage ist auf der Oberfläche montiert. Größe des Kastens: 65 x 85 mm. Schutzart IP67.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
3P or 4P
Serie:
PKZ
Breite:
65mm
Abmessungen:
65 x 85mm
Schutzart:
IP67
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, leitungseinführung, 2199003, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, PKZ085, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,94*
€ 14,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,03*
€ 17,07*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,28*
€ 17,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,45*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.