Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYD Gehäuse-Chassis Typ Modulares Chassis 4-Einbaustellen 112-Module B. 555mm H. 753mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLM112
EAN/GTIN:
     3606480162589
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager
Produkt Typ = Modulares Chassis
Serie = NSYD
Anzahl der Einbaustellen = 4
Anzahl der Module = 112
Breite = 555mm
Höhe = 753mm
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Spacial-WM
Better World-Produkt = Ja

Der Schneider Electric NSYDLM112 ist ein modularer Chassis DLM-Typ für das SPACIAL WM-Gehäuse, 112 Module, hat eine Höhe und Breite von H800xW600mm.Es hat 18 Monate Garantie Es ist Mercury-frei Reichweite frei von SVHC
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Chassis
Serie:
NSYD
Anzahl der Einbaustellen:
4
Anzahl der Module:
112
Breite:
555mm
Höhe:
753mm
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Spacial-WM
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2198551, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Schneider Electric, NSYDLM112, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,33*
€ 142,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,22*
€ 143,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,15*
€ 146,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,95*
€ 147,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 172,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.