Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta Modem-Starterkit 2G, 4G RS232, RJ12, EGPRS: 296 Kbps, LTE M1: 300 Kbps, LTE NB1: 21 Kbps 5 V → 42V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198155
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     SL500-LTEM (GL) STARTER KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
LTE Modem
Modem-Typ = 2G, 4G
Anschlusstyp = RS232, RJ12
Nenn-Betriebsspannung: = 5 V → 42V dc
Gewicht = 90g
Tiefe = 28mm
Höhe = 93mm
Breite = 67mm

Das Siretta SL500-LDEM (GL) Modem ist ein LTE CAT M/LTE NB IoT-Modem mit geringer Leistungsaufnahme, das zum Erstellen einer Datenverbindung über das LTE-Mobilfunknetzwerk verwendet wird, um eine Remote-Anwendung mit einem Server zu verbinden. Es bietet ein intelligentes serielles Gateway, das sich vom herkömmlichen Ansatz der Einrichtung und Verwaltung mit AT-Befehlen entfernt, die ein hohes Maß an Fähigkeiten erfordern, um richtig zu implementieren. Das Modem SL500-LDEM (GL) verwendet einen integrierten Arm Cortex ® M4-Kernprozessor STM32F405 zur Implementierung Advanced Funktionalität. Dies führt eine Anwendung aus, die das SL500-LTEM (GL)-Modem über eine verschlüsselte Verbindung mit dem SirettaLINK-Verwaltungsportal verbindet, wo es das Konfigurationsprofil für die Verbindung mit der vom Kunden angegebenen Ressource herunterlädt und Betriebsdaten veröffentlicht.13 Bänder LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS1700), B5(850), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B26(850), B28(700) MHz 4 Bänder GSM / GPRS: B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) MHz LTE UE Kategorie M1/NB1 Kompatibel mit 3GPP Version 13 Halbduplex-FDD 3GPP-Rel. 12 Energiesparmodus (PSM) 3GPP-Rel. 13 Unregelmäßiger Empfang (eDRX) 3GPP-Rel. 13 Erweiterte Abdeckung
Weitere Informationen:
Modem-Typ:
2G, 4G
Anschlusstyp:
RS232, RJ12
Nenn-Betriebsspannung::
5 V → 42V dc
Gewicht:
90g
Tiefe:
28mm
Höhe:
93mm
Breite:
67mm
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkmodem, Mobilmodem, SmartHome Set, SmartHome Starterset, lte modem rs232, lte modem, 2198155, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Modems, Siretta, SL500LTEM(GL)STARTERKIT, Computing & Peripherals, Networking & WiFi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.