Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akku Taschenlampe LED Schwarz, Rot im Alu-Gehäuse 20W, 1800 lm, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198132
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2198132
EAN/GTIN:
     5059044252857
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = USB
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 1800 lm
Batterien = Li-Ion
Leistung = 20W
Strahltyp = Hoch/Niedrig/Stroboskop
Länge = 120 mm
Kopfdurchmesser = 30mm

Aufladbare Aluminiumleuchte von RS Pro Neu: Wiederaufladbare LED-Taschenlampe von RS Pro. Diese batteriebetriebene Taschenlampe ist eine praktische Taschenlampe, die überall hin mitgenommen werden kann, was sie besonders nützlich macht, wenn sie auf Baustellen oder in Industriebereichen, in denen eine Inspektion erforderlich sein kann, eingesetzt werden muss. Diese beeindruckende RS Pro Taschenlampe ist nicht nur für den professionellen Einsatz geeignet, sondern auch vielseitig genug, um sie in jeder Anwendung zu verwenden, in der Licht benötigt wird. Das leichte Aluminiumgehäuse sorgt dafür, dass die Taschenlampe den Benutzer beim Platzieren in der Tasche für den Transport nicht abwiegt, und bietet eine Lichtleistung von maximal 600 Lumen, perfekt für helle und klare Inspektionen bei Bedarf. Diese RS Pro Taschenlampe ist die perfekte Ergänzung für jede professionelle Tasche oder jeden Werkzeugkasten für Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile Die kompakte wiederaufladbare Taschenlampe von RS Pro verwendet 4 P8-LEDs für einen hellen Lichtstrahl mit einer Reichweite von 200 m Diese Taschenlampe bietet eine kompakte Bauweise und ist ideal für die Beleuchtung kleiner und enger Räume, in denen Standard-Taschenlampen oder Stirnlampen nicht erreicht werden können Ein praktischer, robuster Metall-Taschenclip ermöglicht die einfache Befestigung der Taschenlampe an der Tasche des Benutzers, um einen einfachen Zugang zur Taschenlampe zu gewährleisten Starker Magnet auf der Basis zur einfachen Befestigung an Metall, sodass der Benutzer bei Bedarf freihändig arbeiten kann Leichtes Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität für einfachen Transport und gleichzeitig extrem Durable Maximale Lichtleistung: 1800 lm Lieferung mit Li-Ion-Batterie 18650 Ladeanzeige am Schalter, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass die Taschenlampe aufgeladen werden muss 1 m stoßfest Anwendungen Aufladbare Taschenlampen oder Taschenlampen sind aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und des ständigen Kaufs von Batterien eine sehr vielseitige Taschenlampe. Sie bestehen oft aus leichten Materialien, wodurch sie tragbar und einfach in der Tasche verstaubar sind oder an Ihrem Gürtel befestigt werden können und in den meisten Umgebungen verwendet werden können. Diese Taschenlampen werden als Inspektionslampen in einer Vielzahl von Anwendungen und professionellen Kapazitäten eingesetzt und sind ein unschätzbares Teil der Beleuchtungsausrüstung. Aufladbare Taschenlampen, insbesondere solche mit magnetischen Sockeln, sind ideal für die Beleuchtung kleiner Bereiche, das Arbeiten im Freihandbetrieb, für die Inspektion oder genauere Untersuchung und werden häufig in Anwendungen wie: Notdienst Bergbau, Gas und Petrochemie (Taschenlampen müssen ATEX-Vorschriften erfüllen) Wartung Tätigkeiten im Freien Allgemeine Beleuchtung Wie hell ist sie? Diese aufladbare Taschenlampe hat drei Einstellungen: Hoch, niedrig und Strobe, bietet eine maximale Lichtleistung von 1800 Lumen und eine Mindestleistung von 650 Lumen. Wie hell ist sie? Diese RS Pro LED-Taschenlampe wird mit einem Lithium-Ionen-Batterie und einem Micro-USB-Ladekabel geliefert. Mit einer integrierten Anzeige am Schalter wissen Sie immer, wann Sie Ihren Batterie aufladen müssen, damit er nicht an Strom verliert.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
USB
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
1800 lm
Batterien:
Li-Ion
Leistung:
20W
Strahltyp:
Hoch/Niedrig/Stroboskop
Länge:
120 mm
Kopfdurchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 1000 lumen, 2198132, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, RSPROF41R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.