| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2198120 Herst.-Nr.: ABP2DDAN001PD2A3XX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überdruck max. = 206.84kPa Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DIP Pinanzahl = 6 Betriebsdruck max. = 6.89kPa
Die Honeywell Serie ABP2 sind piezoresistive Silizium-Drucksensoren mit einem digitalen Ausgang zum Ablesen des Drucks über den angegebenen gesamten Druckbereich und Temperaturbereich. Sie hat einen Druckbereich von 1 psi. Diese Produkte werden nach ISO 9001-Standards entwickelt und hergestellt.Option für flüssige Medien, kompatibel mit einer Vielzahl von flüssigen Medien Langfristige Stabilität von nur ±0,2 % FSS Genauigkeit ±0,25 % FSS BFSL Großer Druckbereich: ±6 mbar bis ±12 bar / ±600 PA bis ±1,2 MPa / ±2 inH2O bis ±175 psi Hohe Bestdrücke Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 110 °C [-40 °F bis 230 °F] Weitere Informationen: | | Überdruck max.: | 206.84kPa | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DIP | Pinanzahl: | 6 | Betriebsdruck max.: | 6.89kPa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2198120, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, ABP2DDAN001PD2A3XX, Semiconductors, Pressure Sensor ICs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,39* | € 52,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,13* | € 57,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|