Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GlassGuard Leuchtstoffröhre, T5, 35 W, 1450mm, 3000K, Kaltweiß, G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2198116
Hersteller:
     Glassguard
Herst.-Nr.:
     3584SYLRSC/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leistung = 35 W
Länge zöllig = 4.8ft
Länge metrisch = 1450mm
Lampengröße = T5
Farbtemperatur = 3000K
Lampensockel = G5
Farbton = Kaltweiß

Die GlassGuard BlackBand splitterfesten, industriekonformen linearen Leuchtstofflampen, die mit FEP-Fluoropolymer-Beschichtungstechnologie beschichtet sind. Die elektrische Leistung der Lampe beträgt 35 Watt, eine Einheit für Licht. Die zöllige End-to-End-Messung der Lampe beträgt 4,8 ft. Die metrische End-to-End-Messung der Lampe beträgt 1450 mm. Die Lampengröße basiert auf der Bezeichnung des Durchmessers der Leuchtstoffröhre T5. Die tatsächliche Farbe des Lichts von einer Lichtquelle beträgt 4000 K, gemessen in Kelvins (K). Die Art des Sockels für die Lampe ist G5. Der Farbton der von der Lampe erzeugten Farbe ist Kaltweiß.Niedriger Energieverbrauch Hoher Wirkungsgrad Bruchfest Verlängerte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Länge zöllig:
4.8ft
Länge metrisch:
1450mm
Lampengröße:
T5
Farbtemperatur:
3000K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe röhrenform, 2198116, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhren, GlassGuard, 3584SYLRSCS, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Fluorescent Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.