Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Maßstab biegsam, höhensicher, metrisch/zöllig 300mm x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2197004
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2197004
EAN/GTIN:
     5059044251621
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 300mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Material/Stoff = Stahl
Breite = 12.5mm
Finish = Poliert
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
12.5mm
Finish:
Poliert
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahl maßstab 300mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, 2197004, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 850012F, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.