Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 1mA LED-Treiber IC 25 V, PWM Dimmung, SOT-23-6 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2195969
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CDM10VDXTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Ausgangsstrombereich = 1mA
Eingangsspannung = 25 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anwendung = LED-Light-Motoren/Module
Gehäusetyp = SOT-23-6
Anzahl der Pins = 6
Nennstrom = 1mA
Verlustleistung = 160mW
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1mA
Eingangsspannung:
25 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anwendung:
LED-Light-Motoren/Module
Gehäusetyp:
SOT-23-6
Anzahl der Pins:
6
Nennstrom:
1mA
Verlustleistung:
160mW
Weitere Suchbegriffe: 2195969, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, CDM10VDXTSA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 112.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.