| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2194461 Herst.-Nr.: LEM 42 EAN/GTIN: 3660058201063 |
| |
|
| | |
| Außendurchmesser = 41.9mm Material = Gummi Länge = 2.2m Betriebsdruck max. = 63 bar Farbe = Blau Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +110°C Gewindeanschluss = R 1-1/4-Außengewinde
Die Prevost Anschlussschläuche - Schwenkverbindungen mit Außengewinde haben einen Radius von 420 mm und eine Länge von 2,2 m.Es ist beständig gegen Öle, Abrieb und Ozon Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 41.9mm | Material: | Gummi | Länge: | 2.2m | Betriebsdruck max.: | 63 bar | Farbe: | Blau | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +110°C | Gewindeanschluss: | R 1-1/4-Außengewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch prevost, druckluftschlauch, 2194461, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, PREVOST, LEM42, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping |
| | |
| |