Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Gummi Flex-Schlauch, 80 bar, 33.3mm, 1.5m, +110°C max., Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194460
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     LEM 34
EAN/GTIN:
     3660058201056
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Außendurchmesser = 33.3mm
Material = Gummi
Länge = 1.5m
Betriebsdruck max. = 80 bar
Farbe = Blau
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Gewindeanschluss = R 1-Außengewinde

Die Prevost Anschlussschläuche - Schwenkverbindungen mit Außengewinde haben einen Radius von 300 mm und eine Länge von 1,5 m.Es ist beständig gegen Öle, Abrieb und Ozon
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
33.3mm
Material:
Gummi
Länge:
1.5m
Betriebsdruck max.:
80 bar
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Gewindeanschluss:
R 1-Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 2194460, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, PREVOST, LEM34, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.