Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Gummi Flex-Schlauch, 160 bar, 19.8mm, 1.5m, +110°C max., Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194459
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     LEM 27
EAN/GTIN:
     3660058201049
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Außendurchmesser = 19.8mm
Material = Gummi
Länge = 1.5m
Betriebsdruck max. = 160 bar
Farbe = Blau
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Gewindeanschluss = R3/4 Stecker

Die Prevost Anschlussschläuche - Drehverbindungen mit Außengewinde haben einen Radius von 240 mm und eine Länge von 1,5 m.Es ist beständig gegen Öle, Abrieb und Ozon
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
19.8mm
Material:
Gummi
Länge:
1.5m
Betriebsdruck max.:
160 bar
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Gewindeanschluss:
R3/4 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch prevost, druckluftschlauch, gummischlauch 1,5m, 2194459, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, PREVOST, LEM27, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.