Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 10m I ø 10mm A ø 17mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194370
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DGF 1010CS
EAN/GTIN:
     3660058294157
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchlänge = 10m
Schlauch Innendurchmesser = 10mm
Schlauch Außendurchmesser = 17mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Einlass Anschlussgröße = G3/8, Innengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = CSI 06
Fließrate = 900l/min

Die große DGF-Einheit von Prevost bietet eine Vielzahl von Durchflussmengen. Er hat einen Schlauchdurchmesser von 10 x 17 mm. Er hat einen Druck von 12 bar.Versorgung von pneumatischen Werkzeugen mit mittlerem und hohem Verbrauch Er verfügt über eine große Rolle, die einen großen Durchflussbereich abdeckt Raten
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
10m
Schlauch Innendurchmesser:
10mm
Schlauch Außendurchmesser:
17mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Einlass Anschlussgröße:
G3/8, Innengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
CSI 06
Fließrate:
900l/min
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, druckluftschlauch 12bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch id10mm, 2194370, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DGF1010CS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,67*
€ 859,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,13*
€ 854,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,03*
€ 804,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,52*
€ 739,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,78*
€ 698,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.