Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Druckluft-Schlauchaufroller 15m I ø 8mm A ø 14mm inkl. Schlauch 12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194366
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     DGF 0815CS
EAN/GTIN:
     3660058294133
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Schlauchlänge = 15m
Schlauch Innendurchmesser = 8mm
Schlauch Außendurchmesser = 14mm
Schlauch inklusive = Ja
Betriebsdruck = 12bar
Montage = Wandmontage
Einlass Anschlussgröße = G3/8, Innengewinde
Aufroll-Funktion = Federrückstellung
Kupplungstyp = CSI 06
Fließrate = 350l/min

Die große DGF-Einheit von Prevost bietet eine Vielzahl von Durchflussmengen. Er hat einen Schlauchdurchmesser von 8 x 14 mm. Er hat einen Druck von 12 bar.Versorgung von pneumatischen Werkzeugen mit mittlerem und hohem Verbrauch Er verfügt über eine große Rolle, die einen großen Durchflussbereich abdeckt Raten
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
15m
Schlauch Innendurchmesser:
8mm
Schlauch Außendurchmesser:
14mm
Schlauch inklusive:
Ja
Betriebsdruck:
12bar
Montage:
Wandmontage
Einlass Anschlussgröße:
G3/8, Innengewinde
Aufroll-Funktion:
Federrückstellung
Kupplungstyp:
CSI 06
Fließrate:
350l/min
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, prevost schlauchtrommel 15 m, druckluftschlauch, druckluftschlauch 12bar, 2194366, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluft-Schlauchaufroller, PREVOST, DGF0815CS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,32*
€ 922,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,31*
€ 904,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,81*
€ 825,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,05*
€ 768,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,22*
€ 746,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.