| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2194255 Herst.-Nr.: 74HC244D,652 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logikfamilie = 74HC Logikfunktion = Puffer Anzahl der Kanäle pro Chip = 10 Eingangs-Typ = CMOS Ausgangs-Typ = 3 Zustände Polarität = Non-Inverting Gehäusegröße = So20 Pinanzahl = 20
Der Nexperia 74HCT244 ist ein 8-Bit-Puffer/Leitungstreiber mit 3-Zustands-Ausgängen. Das Gerät kann als zwei 4-Bit-Puffer oder ein 8-Bit-Puffer verwendet werden.Achtfach-Bus-Schnittstelle Nicht invertierende Tri-State-Ausgänge Weitere Informationen: | | Logikfamilie: | 74HC | Logikfunktion: | Puffer | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 10 | Eingangs-Typ: | CMOS | Ausgangs-Typ: | 3 Zustände | Polarität: | Non-Inverting | Gehäusegröße: | So20 | Pinanzahl: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, 2194255, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74HC244D,652, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,53* | € 0,96* | | | | Lager 108 | | | | 38 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,25* | € 0,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,68* | € 1,09* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 34,58* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 38 Stück | Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 37,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|